Eriks
GARLOCK

GARLOCK PS-SEAL Reversed lip PTFE/Gylon White 70x90x10

  • ERIKS:12406906
Image 1
PS-seal, Gylon PTFE-lipseal volgens DIN 3760, hoogwaardige asafdichting waarbij de Gylon afdichtingslip in een RVS 316-L huis is gemonteerd. Standaard geschikt voor druk van vacuüm tot 10 bar, PV-waarde 45 bar m/s, kan bij lage snelheid drooglopen. Standaard uitgevoerd met FKM-elastomeer,aanbevolen asoppervlak keramisch opgespoten met Chr-oxide/carbide. Ook verkrijgbaar in witte uitvoering FDA overeenkomstig. Op aanvraag zijn uitvoeringen met reversed lip of met tweede afdichtlip verkrijgbaar. Temperatuur -90 tot +250 °C.
Opslaan in lijst

€ 199,50/ stukexcl. btw

€ 241,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GARLOCK
Asdiameter
70 mm
Diameter behuizing
90 mm
Materiaal lip
Gylon White
Afdichtingshoogte
10 mm
Temperatuurgebied
van -90 tot 260 °C
Materiaal statische afdichting
Gylon White
Type
Reversed lip