Eriks
GARLOCK

PS-SEAL Reversed lip

PS-seal, Gylon PTFE-lipseal volgens DIN 3760, hoogwaardige asafdichting waarbij de Gylon afdichtingslip in een RVS 316-L huis is gemonteerd. Standaard geschikt voor druk van vacuüm tot 10 bar, PV-waarde 45 bar m/s, kan bij lage snelheid drooglopen. Standaard uitgevoerd met FKM-elastomeer,aanbevolen asoppervlak keramisch opgespoten met Chr-oxide/carbide. Ook verkrijgbaar in witte uitvoering FDA overeenkomstig. Op aanvraag zijn uitvoeringen met reversed lip of met tweede afdichtlip verkrijgbaar. Temperatuur -90 tot +250 °C.
Image 1
  • 1
  • 2
  • 2
  • 1
  • 2
  • 1
  • 2
  • 2
  • 1
  • 2
  • 3
  • 2
  • 5
  • 1
11 of PS-SEAL Reversed lip
ProductAsdiameter [mm]Diameter behuizing [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw