Eriks
GARLOCK

GARLOCK PS-SEAL Reversed lip PTFE/Gylon Blue 30x47x7

  • ERIKS:12447697
Image 1
PS-seal, Gylon PTFE-lipseal volgens DIN 3760, hoogwaardige asafdichting waarbij de Gylon afdichtingslip in een RVS 316-L huis is gemonteerd. Standaard geschikt voor druk van vacuüm tot 10 bar, PV-waarde 45 bar m/s, kan bij lage snelheid drooglopen. Standaard uitgevoerd met FKM-elastomeer,aanbevolen asoppervlak keramisch opgespoten met Chr-oxide/carbide. Ook verkrijgbaar in witte uitvoering FDA overeenkomstig. Op aanvraag zijn uitvoeringen met reversed lip of met tweede afdichtlip verkrijgbaar. Temperatuur -90 tot +250 °C.
Opslaan in lijst

€ 121,50/ stukexcl. btw

€ 147,01incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 121,50

-

10+

€ 115,43

5.00%

50+

€ 109,35

10.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GARLOCK
Asdiameter
30 mm
Diameter behuizing
47 mm
Materiaal lip
Gylon Blue
Afdichtingshoogte
7 mm
Temperatuurgebied
van -90 tot 260 °C
Materiaal statische afdichting
Gylon Blue
Type
Reversed lip