€ 160,88/ stukexcl. btw
€ 194,66incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 193,05 | - |
5+ | € 160,88 | 16.67% |
25+ | € 150,15 | 22.22% |
50+ | € 128,70 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | M17 |
Materiaal afdichting | NBR/weefsel |
Inwendige diameter | 110 mm |
Uitwendige diameter | 130 mm |
Groefbreedte | 13 mm |
Afdichtingshoogte | 12 mm |
Compound | 80 NBR B246 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 80 °C |
Toepassing | Stangafdichting |
Max. werkdruk | 200 bar |
Maximale snelheid | 0.1 m/s |