Eriks
FREUDENBERG

Rotomatic type M17

Asafdichtingen M17 geschikt voor afdichten van zwenk-, roterende bewegingen van hydraulieksystemen. Materiaal NBR/weefsel en NBR afdichtingselement. Indien temperatuur niet boven 80 ºC uitkomt is max. druk 20 MPa (200 bar), snelheid 0,1 m/s. Nooit droog monteren maar met Automatic vet monteren. Toepassing draaidoorvoeringen.
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
2 of Rotomatic type M17
ProductInwendige diameter [mm]Uitwendige diameter [mm]Groefbreedte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw