Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Oliekeerring NBR902 BAOF 80x95x5

  • ERIKS:11373146
Image 1
Oliekeerring (Simmerring) BAOF zonder veer. Materiaal NBR geschikt voor een breed scala aan smeermiddelen en andere vloeistoffen. Temperatuur -40 tot +100 °C, Max. omtreksnelheid ca. 8-12 m/s afhankelijk van diameter.
Opslaan in lijst

€ 14,85/ stukexcl. btw

€ 17,97incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,85

-

5+

€ 12,38

16.67%

25+

€ 11,55

22.22%

50+

€ 9,90

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Asdiameter
80 mm
Diameter behuizing
95 mm
Merk design
BAOF
Materiaal lip
NBR
Afdichtingshoogte
5 mm
Materiaal veer
Koolstofstaal
Max. statische druk
0.5 bar
Maximale snelheid as
6 m/s
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.05 MPa
Type
BAOF
Materiaal mantel
Rubber
Drukbestendig
Nee
Met stoflip
Nee