Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Oliekeerring type BAOF
Oliekeerring type BAOF
Oliekeerring (Simmerring) BAOF zonder veer. Materiaal NBR geschikt voor een breed scala aan smeermiddelen en andere vloeistoffen. Temperatuur -40 tot +100 °C, Max. omtreksnelheid ca. 8-12 m/s afhankelijk van diameter.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Asdiameter [mm]
14
1
80
2
Diameter behuizing [mm]
20
1
90
1
95
1
Merk design
BAOF
3
Afdichtingshoogte [mm]
Type
Drukbestendig
Met stoflip
Materiaal veer
Max. statische druk [bar]
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
3
of
Oliekeerring type BAOF
Product
Asdiameter [mm]
Diameter behuizing [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Asdiameter [mm]
Diameter behuizing [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Oliekeerring NBR902 BAOF 80x95x5
80
95
€ 14,85
/
stuk
Oliekeerring NBR902 BAOF 80x90x5
80
90
€ 13,86
/
stuk
Oliekeerring NBR902 BAOF 14x20x5
14
20
Niet beschikbaar in de webshop
Inloggen