€ 13,86/ stukexcl. btw
€ 16,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 13,86 | - |
5+ | € 11,55 | 16.67% |
25+ | € 10,78 | 22.22% |
50+ | € 9,24 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Asdiameter | 80 mm |
Diameter behuizing | 90 mm |
Merk design | BAOF |
Materiaal lip | NBR |
Afdichtingshoogte | 5 mm |
Materiaal veer | Koolstofstaal |
Max. statische druk | 0.5 bar |
Maximale snelheid as | 6 m/s |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.05 MPa |
Type | BAOF |
Materiaal mantel | Rubber |
Drukbestendig | Nee |
Met stoflip | Nee |