€ 179,55/ stukexcl. btw
€ 217,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 179,55 | - |
5+ | € 149,63 | 16.67% |
25+ | € 139,65 | 22.22% |
50+ | € 119,70 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Asdiameter | 155 mm |
Diameter behuizing | 176 mm |
Merk design | Combi Seal |
Materiaal lip | NBR |
Afdichtingshoogte | 16 mm |
Materiaal veer | Koolstofstaal |
Max. statische druk | 0.5 bar |
Maximale snelheid as | 5 m/s |
Temperatuurgebied | van -40 tot 80 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.05 MPa |
Type | Combi Seal |
Materiaal mantel | Metaal |
Drukbestendig | Nee |
Met stoflip | Ja |