Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Oliekeerring Combi Seal
Oliekeerring Combi Seal
Combinatie van een Simmerring en een extra afdichting tegen vuil in één behuizing : Combi seal. Materiaal 75NBR106200 of 75FKM595 en vuilafstrijker polyurethaan. Snelheid 5 m/s, druk 0,5 bar en temperatuur bestendigheid NBR/AU 80 ⁰C
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Asdiameter [mm]
105
1
155
1
Diameter behuizing [mm]
125
1
176
1
Merk design
Combi Seal
2
Afdichtingshoogte [mm]
Materiaal veer
Max. statische druk [bar]
Type
Drukbestendig
Met stoflip
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Oliekeerring Combi Seal
Product
Asdiameter [mm]
Diameter behuizing [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Asdiameter [mm]
Diameter behuizing [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Oliekeerring NBR Combi Seal 105x125x16
105
125
€ 102,15
/
stuk
Oliekeerring NBR Combi Seal 155x176x16
155
176
€ 179,55
/
stuk
Inloggen