Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Oliekeerring NBR Combi Seal 105x125x16

  • ERIKS:11606732
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Combinatie van een Simmerring en een extra afdichting tegen vuil in één behuizing : Combi seal. Materiaal 75NBR106200 of 75FKM595 en vuilafstrijker polyurethaan. Snelheid 5 m/s, druk 0,5 bar en temperatuur bestendigheid NBR/AU 80 ⁰C
Opslaan in lijst

€ 102,15/ stukexcl. btw

€ 123,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 102,15

-

5+

€ 85,13

16.67%

25+

€ 79,45

22.22%

50+

€ 68,10

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Asdiameter
105 mm
Diameter behuizing
125 mm
Merk design
Combi Seal
Materiaal lip
NBR
Afdichtingshoogte
16 mm
Materiaal veer
Koolstofstaal
Max. statische druk
0.5 bar
Maximale snelheid as
5 m/s
Temperatuurgebied
van -40 tot 80 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.05 MPa
Type
Combi Seal
Materiaal mantel
Metaal
Drukbestendig
Nee
Met stoflip
Ja