Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Geleidering KF PTFE/brons 75x8...
FREUDENBERG Geleidering KF PTFE/brons 75x80x9,6
ERIKS:
12628884
Geleide ringen van PTFE B500 (PTFE brons) voor zuigers, snelheid afhankelijk van afdichtsysteem, belasting afhankelijk van temperatuur max 15 N/mm², temperatuur -40 tot +200C° afhankelijk van medium. Ook leverbaar in bandvorm.
Opslaan in lijst
Log in om je specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 23/11/2026
Neem contact met ons op
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Documenten
Merk
FREUDENBERG
Type
KF
Inwendige diameter
75 mm
Uitwendige diameter
80 mm
Groefbreedte
9.6 mm
Bekijk alle varianten
Inloggen