Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Geleidering type KF
Geleidering type KF
Geleide ringen van PTFE B500 (PTFE brons) voor zuigers, snelheid afhankelijk van afdichtsysteem, belasting afhankelijk van temperatuur max 15 N/mm², temperatuur -40 tot +200C° afhankelijk van medium. Ook leverbaar in bandvorm.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Inwendige diameter [mm]
75
1
Uitwendige diameter [mm]
80
1
Groefbreedte [mm]
9.6
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Geleidering type KF
Product
Inwendige diameter [mm]
Uitwendige diameter [mm]
Groefbreedte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Inwendige diameter [mm]
Uitwendige diameter [mm]
Groefbreedte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Geleidering KF PTFE/brons 75x80x9,6
75
80
9.6
Niet beschikbaar in de webshop
Inloggen