€ 17,46/ stukexcl. btw
€ 21,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 17,46 | - |
5+ | € 14,55 | 16.67% |
25+ | € 13,58 | 22.22% |
50+ | € 11,64 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | FRI |
Vorm | Splitring |
Materiaal | PA4112 |
Inwendige diameter | 50 mm |
Uitwendige diameter | 55 mm |
Breedte | 9.5 mm |
Groefbreedte | 9.7 mm |
Dikte | 2.5 mm |
Temperatuurgebied | van 100 tot 135 °C |