Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Geleidering type FRI
Geleidering type FRI
Gevuld polyamide kunststof geleide ring. FRI voor stanggeleiding, type met schuine snede. Belasting bij 20ºC < 40N/mm², 100ºC < 30N/mm². Toepassing algemene hydrauliek.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Inwendige diameter [mm]
50
1
Uitwendige diameter [mm]
55
1
Groefbreedte [mm]
9.7
1
Breedte [mm]
Dikte [mm]
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Geleidering type FRI
Product
Inwendige diameter [mm]
Uitwendige diameter [mm]
Groefbreedte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Inwendige diameter [mm]
Uitwendige diameter [mm]
Groefbreedte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Geleidering FRI PA 50x55 L=9,7
50
55
9.7
€ 17,46
/
stuk
Inloggen