Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Geleidering FRA PA4112 50x45 L=5,6

  • ERIKS:12119686
Image 1
Gevuld polyamide kunststof geleide ring. FRA voor zuigergeleiding, type met schuine snede. Belasting bij 20ºC < 40N/mm², 100ºC < 30N/mm². Toepassing algemene hydrauliek.
Opslaan in lijst

€ 12,45/ stukexcl. btw

€ 15,06incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,94

-

5+

€ 12,45

16.67%

25+

€ 11,62

22.22%

50+

€ 9,96

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
FRA
Vorm
Splitring
Materiaal
PA4112
Inwendige diameter
45 mm
Uitwendige diameter
50 mm
Breedte
5.4 mm
Groefbreedte
5.6 mm
Dikte
2.5 mm
Temperatuurgebied
van 100 tot 135 °C