Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Geleidering type FRA
Geleidering type FRA
Gevuld polyamide kunststof geleide ring. FRA voor zuigergeleiding, type met schuine snede. Belasting bij 20ºC < 40N/mm², 100ºC < 30N/mm². Toepassing algemene hydrauliek.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Inwendige diameter [mm]
45
1
Uitwendige diameter [mm]
50
1
Groefbreedte [mm]
5.6
1
Breedte [mm]
Dikte [mm]
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Geleidering type FRA
Product
Inwendige diameter [mm]
Uitwendige diameter [mm]
Groefbreedte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Inwendige diameter [mm]
Uitwendige diameter [mm]
Groefbreedte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Geleidering FRA PA4112 50x45 L=5,6
45
50
5.6
€ 12,45
/
stuk
Inloggen