€ 506,70/ stukexcl. btw
€ 613,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 506,70 | - |
5+ | € 422,25 | 16.67% |
25+ | € 394,10 | 22.22% |
50+ | € 337,80 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | Simko 520 |
Boringsdiameter | 280 mm |
Groefdiameter | 255 mm |
Groefbreedte | 24.8 mm |
Afdichtingshoogte | 24.3 mm |
Materiaal afdichting | NBR/weefsel |
Compound | 80 NBR 878 |
Materiaal back-up ring | POM |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 500 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |