Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Compactafdichting type Simko 5...
Compactafdichting type Simko 520
Dubbelwerkende Zuigerafdichting Simko 520 bestaande uit weefselversterkt elastomeer en twee back-up ringen. Materiaal 80NBR878 en weefsel, back-up ringen POM 902020. Max. druk 50 MPa (500 bar), snelheid < 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 ºC. Toepassing vervangingsmarkt, voor nieuwe toepassingen bevelen wij modernere afdichtingen aan.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Boringsdiameter [mm]
280
1
Groefdiameter [mm]
255
1
Groefbreedte [mm]
24.8
1
Afdichtingshoogte [mm]
Materiaal afdichting
Compound
Temperatuurgebied [°C]
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Compactafdichting type Simko 520
Product
Boringsdiameter [mm]
Groefdiameter [mm]
Groefbreedte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Boringsdiameter [mm]
Groefdiameter [mm]
Groefbreedte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Compactafdichting Simko 520 80 NBR 878/POM 280x255x24,3 L=24,8
280
255
24.8
€ 506,70
/
stuk
Inloggen