Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Vezel flensafdichting NOVATEC PREMIUM XP 150lbs 10" 1.5mm ASME B16.21 Raised face

  • ERIKS:11047925
Image 1
Novatec Premium XP, op basis van grafiet en KEVLAR. Goed allround materiaal, zowel voor chemische producten als voor stoom. Zeer gebruiksvriendelijk. Certificaten DVGW, KTW, WRC, WRAS, W270, BAM, EC1935/2004, SVGW, GL, TA Luft.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 13,20/ stukexcl. btw

€ 15,97incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Serie
NOVATEC
Type
PREMIUM XP
Norm
ASME B16.21
Met felsrand
Nee
Nom. diameter
10"
Druktrap flens
150lbs
Buitendiameter
340 mm
Binnendiameter
273 mm
Dikte
1.5 mm
Norm flens
ASME B16.5 RF
Materiaal binder
NBR
Kleur
Koningsblauw
Anti-kleeflaag
Ja
Temperatuurgebied
van -100 tot 250 °C
Max. druk
100 bar
Dichtheid
1.74 g/cm³
Gerelateerde producten

€ 396,90/ stukexcl. btw

€ 480,25incl. btw

5,531 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026