€ 396,90/ stukexcl. btw
€ 480,25incl. btw
5,531 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FRENZELIT |
Serie | NOVATEC |
Type | PREMIUM XP |
Dikte | 1.5 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1500 mm |
Kleur | Koningsblauw |
Anti-kleeflaag | Ja |
Temperatuurgebied | van -100 tot 250 °C |
Max. druk | 100 bar |
Materiaal binder | NBR |
Dichtheid | 1.74 g/cm³ |