€ 10,10/ stukexcl. btw
€ 12,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FRENZELIT |
Serie | NOVAPRESS |
Type | UNIVERSAL |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Met felsrand | Nee |
Nom. diameter | DN200 |
Druktrap flens | PN25 |
Buitendiameter | 284 mm |
Binnendiameter | 220 mm |
Dikte | 2 mm |
Norm flens | EN 1092-1 RF |
Materiaal binder | NBR |
Kleur | Lichtgroen |
Anti-kleeflaag | Ja |
Temperatuurgebied | van -100 tot 200 °C |
Max. druk | 100 bar |
Dichtheid | 1.8 g/cm³ |
€ 352,80/ stukexcl. btw
€ 426,89incl. btw
24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026