Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Vezel afdichtingsplaat NOVAPRESS UNIVERSAL 1500x1500x2

  • ERIKS:10017362
Image 1
Opslaan in lijst

€ 352,80/ stukexcl. btw

€ 426,89incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Type
UNIVERSAL
Dikte
2 mm
Lengte
1500 mm
Breedte
1500 mm
Kleur
Lichtgroen
Anti-kleeflaag
Ja
Temperatuurgebied
van -100 tot 200 °C
Max. druk
100 bar
Materiaal binder
NBR
Dichtheid
1.8 g/cm³