€ 8,95/ stukexcl. btw
€ 10,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FRENZELIT |
Serie | NOVAPRESS |
Type | UNIVERSAL |
Norm | ASME B16.21 |
Met felsrand | Nee |
Nom. diameter | 6" |
Druktrap flens | 300lbs |
Buitendiameter | 251 mm |
Binnendiameter | 168 mm |
Dikte | 2 mm |
Norm flens | ASME B16.5 RF |
Materiaal binder | NBR |
Kleur | Lichtgroen |
Anti-kleeflaag | Ja |
Temperatuurgebied | van -100 tot 200 °C |
Max. druk | 100 bar |
Dichtheid | 1.8 g/cm³ |
€ 352,80/ stukexcl. btw
€ 426,89incl. btw
24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026