Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Vezel flensafdichting NOVAPRESS UNIVERSAL 150lbs 2.1/2" 2mm ASME B16.21 Raised face

  • ERIKS:11914837
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,52/ stukexcl. btw

€ 3,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Type
UNIVERSAL
Norm
ASME B16.21
Met felsrand
Nee
Nom. diameter
2.1/2"
Druktrap flens
150lbs
Buitendiameter
124 mm
Binnendiameter
73 mm
Dikte
2 mm
Norm flens
ASME B16.5 RF
Materiaal binder
NBR
Kleur
Lichtgroen
Anti-kleeflaag
Ja
Temperatuurgebied
van -100 tot 200 °C
Max. druk
100 bar
Dichtheid
1.8 g/cm³
Gerelateerde producten

€ 352,80/ stukexcl. btw

€ 426,89incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026