€ 51,30/ stukexcl. btw
€ 62,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FRENZELIT |
Serie | NOVAPRESS |
Type | 880 |
Norm | ASME B16.21 |
Met felsrand | Nee |
Nom. diameter | 24" |
Druktrap flens | 150lbs |
Buitendiameter | 718 mm |
Binnendiameter | 610 mm |
Dikte | 1.5 mm |
Norm flens | ASME B16.5 RF |
Materiaal binder | NBR |
Kleur | Beige |
Anti-kleeflaag | Ja |
Temperatuurgebied | van -100 tot 200 °C |
Max. druk | 100 bar |
Dichtheid | 1.3 g/cm³ |
€ 307,35/ stukexcl. btw
€ 371,89incl. btw
4,746 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026