Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Vezel afdichtingsplaat NOVAPRESS 880 1500x1500x1.5

  • ERIKS:13225393
Image 1
Opslaan in lijst

€ 307,35/ stukexcl. btw

€ 371,89incl. btw

6,496 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Type
880
Dikte
1.5 mm
Lengte
1500 mm
Breedte
1500 mm
Kleur
Beige
Anti-kleeflaag
Ja
Temperatuurgebied
van -100 tot 200 °C
Max. druk
100 bar
Materiaal binder
NBR
Dichtheid
1.3 g/cm³