Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Vezel flensafdichting NOVAPRESS 880 150lbs 16" 1.5mm ASME B16.21 Raised face

  • ERIKS:13686446
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,60/ stukexcl. btw

€ 34,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Type
880
Norm
ASME B16.21
Met felsrand
Nee
Nom. diameter
16"
Druktrap flens
150lbs
Buitendiameter
514 mm
Binnendiameter
406 mm
Dikte
1.5 mm
Norm flens
ASME B16.5 RF
Materiaal binder
NBR
Kleur
Beige
Anti-kleeflaag
Ja
Temperatuurgebied
van -100 tot 200 °C
Max. druk
100 bar
Dichtheid
1.3 g/cm³
Gerelateerde producten

€ 307,35/ stukexcl. btw

€ 371,89incl. btw

4,746 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026