Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Vezel flensafdichting NOVAPRESS 880 150lbs 1.1/4" 1.5mm ASME B16.21 Raised face

  • ERIKS:13686433
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,13/ stukexcl. btw

€ 1,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Type
880
Norm
ASME B16.21
Met felsrand
Nee
Nom. diameter
1.1/4"
Druktrap flens
150lbs
Buitendiameter
76 mm
Binnendiameter
42 mm
Dikte
1.5 mm
Norm flens
ASME B16.5 RF
Materiaal binder
NBR
Kleur
Beige
Anti-kleeflaag
Ja
Temperatuurgebied
van -100 tot 200 °C
Max. druk
100 bar
Dichtheid
1.3 g/cm³
Gerelateerde producten

€ 307,35/ stukexcl. btw

€ 371,89incl. btw

4,746 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026