€ 30,70/ stukexcl. btw
€ 37,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FRENZELIT |
Serie | NOVAPRESS |
Type | 850 |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Met felsrand | Nee |
Nom. diameter | DN350 |
Druktrap flens | PN40 |
Buitendiameter | 474 mm |
Binnendiameter | 356 mm |
Dikte | 2 mm |
Norm flens | EN 1092-1 RF |
Materiaal binder | NBR |
Kleur | Lichtbruin |
Anti-kleeflaag | Nee |
Temperatuurgebied | van -100 tot 130 °C |
Max. druk | 80 bar |
Dichtheid | 1.35 g/cm³ |
€ 388,35/ stukexcl. btw
€ 469,90incl. btw
28,111 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026