Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Vezel afdichtingsplaat NOVAPRESS 850 1500x1500x2

  • ERIKS:12390478
Image 1
Opslaan in lijst

€ 388,35/ stukexcl. btw

€ 469,90incl. btw

29,111 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Type
850
Dikte
2 mm
Lengte
1500 mm
Breedte
1500 mm
Kleur
Lichtbruin
Anti-kleeflaag
Nee
Temperatuurgebied
van -100 tot 130 °C
Max. druk
80 bar
Materiaal binder
NBR
Dichtheid
1.35 g/cm³