Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Vezel flensafdichting NOVAPRESS 850 PN25 DN250 2mm EN 1514-1 IBC Raised face

  • ERIKS:13684396
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,70/ stukexcl. btw

€ 17,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Type
850
Norm
EN 1514-1 IBC
Met felsrand
Nee
Nom. diameter
DN250
Druktrap flens
PN25
Buitendiameter
340 mm
Binnendiameter
273 mm
Dikte
2 mm
Norm flens
EN 1092-1 RF
Materiaal binder
NBR
Kleur
Lichtbruin
Anti-kleeflaag
Nee
Temperatuurgebied
van -100 tot 130 °C
Max. druk
80 bar
Dichtheid
1.35 g/cm³
Gerelateerde producten

€ 388,35/ stukexcl. btw

€ 469,90incl. btw

28,111 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026