Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Vezel flensafdichting NOVAPRESS 815 PN40 DN200 1.5mm EN 1514-1 IBC Raised face

  • ERIKS:11914538
Image 1
Materiaal Novapress 815 (flexibel), aramidevezels - NBR-gebonden, kleur groen/beige. Toepassing olie, gas en koelmedia, de kwaliteit met zeer hoge gasdichtheid. Max. temperatuur +150 °C. Certificaten: DVGW.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 9,85/ stukexcl. btw

€ 11,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Type
815
Norm
EN 1514-1 IBC
Met felsrand
Nee
Nom. diameter
DN200
Druktrap flens
PN40
Buitendiameter
290 mm
Binnendiameter
220 mm
Dikte
1.5 mm
Norm flens
EN 1092-1 RF
Materiaal binder
NBR
Kleur
Groen/beige
Anti-kleeflaag
Ja
Temperatuurgebied
van -50 tot 150 °C
Max. druk
50 bar
Dichtheid
1.35 g/cm³
Gerelateerde producten

€ 641,25/ stukexcl. btw

€ 775,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/01/2027