Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Vezel afdichtingsplaat NOVAPRESS 815 3000x1500x1.5

  • ERIKS:10017336
Image 1
Materiaal Novapress 815 (flexibel), aramidevezels - NBR-gebonden, kleur groen/beige. Toepassing olie, gas en koelmedia, de kwaliteit met zeer hoge gasdichtheid. Max. temperatuur +150 °C. Certificaten: DVGW.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 641,25/ stukexcl. btw

€ 775,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Type
815
Dikte
1.5 mm
Lengte
3000 mm
Breedte
1500 mm
Kleur
Groen/beige
Anti-kleeflaag
Nee
Temperatuurgebied
van -50 tot 150 °C
Max. druk
50 bar
Materiaal binder
NBR
Dichtheid
1.35 g/cm³