Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Vezel flensafdichting NOVAPRESS 815 300lbs 16" 1.5mm ASME B16.21 Raised face

  • ERIKS:11044099
Image 1
Materiaal Novapress 815 (flexibel), aramidevezels - NBR-gebonden, kleur groen/beige. Toepassing olie, gas en koelmedia, de kwaliteit met zeer hoge gasdichtheid. Max. temperatuur +150 °C. Certificaten: DVGW.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 33,20/ stukexcl. btw

€ 40,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Type
815
Norm
ASME B16.21
Met felsrand
Nee
Nom. diameter
16"
Druktrap flens
300lbs
Buitendiameter
540 mm
Binnendiameter
406 mm
Dikte
1.5 mm
Norm flens
ASME B16.5 RF
Materiaal binder
NBR
Kleur
Groen/beige
Anti-kleeflaag
Ja
Temperatuurgebied
van -50 tot 150 °C
Max. druk
50 bar
Dichtheid
1.35 g/cm³
Gerelateerde producten

€ 641,25/ stukexcl. btw

€ 775,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/01/2027