Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Vezel flensafdichting NOVAPRESS 815 300/600lbs 1" 1.5mm ASME B16.21 Raised face

  • ERIKS:11043963
Image 1
Materiaal Novapress 815 (flexibel), aramidevezels - NBR-gebonden, kleur groen/beige. Toepassing olie, gas en koelmedia, de kwaliteit met zeer hoge gasdichtheid. Max. temperatuur +150 °C. Certificaten: DVGW.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 1,14/ stukexcl. btw

€ 1,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Type
815
Norm
ASME B16.21
Met felsrand
Nee
Nom. diameter
1"
Druktrap flens
300/600lbs
Buitendiameter
73 mm
Binnendiameter
33 mm
Dikte
1.5 mm
Norm flens
ASME B16.5 RF
Materiaal binder
NBR
Kleur
Groen/beige
Anti-kleeflaag
Ja
Temperatuurgebied
van -50 tot 150 °C
Max. druk
50 bar
Dichtheid
1.35 g/cm³
Gerelateerde producten

€ 641,25/ stukexcl. btw

€ 775,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 28/01/2027