€ 18,60/ stukexcl. btw
€ 22,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FRENZELIT |
Serie | NOVAPRESS |
Type | 815 |
Norm | ASME B16.21 |
Met felsrand | Nee |
Nom. diameter | 12" |
Druktrap flens | 150lbs |
Buitendiameter | 410 mm |
Binnendiameter | 324 mm |
Dikte | 1.5 mm |
Norm flens | ASME B16.5 RF |
Materiaal binder | NBR |
Kleur | Groen/beige |
Anti-kleeflaag | Ja |
Temperatuurgebied | van -50 tot 150 °C |
Max. druk | 50 bar |
Dichtheid | 1.35 g/cm³ |
€ 641,25/ stukexcl. btw
€ 775,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/01/2027