Eriks
FORMAT

FORMAT Zijsnijtang VDE verchroomd 180mm

  • ERIKS:23073222
  • Fabrikant:4317784123464
Image 1
VDE-zijsnijtang

Uitvoering: DIN ISO 5749. In olie gehard en getemperd. Kop verchroomd, snijkanten extra inductief gehard (62 HRC). Geïsoleerd tot 1000 V, volgens IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201.

Van speciaal gereedschapsstaal, grepen bekleed met meercomponenten-kunststof.

Opslaan in lijst

€ 30,04/ stukexcl. btw

€ 36,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
180 mm
Geïsoleerd 1000 V
Ja
VDE getest
Ja