Eriks
FORMAT

FORMAT Zijsnijtang elektronica zonder afgeschuinde rand 110mm

  • ERIKS:23073212
  • Fabrikant:4317784120463
Image 1
Elektronica-zijsnijtang

Uitvoering: DIN ISO 9654. Van speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, in olie gehard en getemperd, rondekop gepolijst, met openingsveer. Snijkanten extra inductief gehard. Grepen bekleed met zware, gedekte meercomponenten-kunststof.

Opslaan in lijst

€ 25,05/ stukexcl. btw

€ 30,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
110 mm