Electronica zijsnijtang ronde kop zonder facet met meercomponenten greep type 5329
Uitvoering: DIN ISO 9654. Van speciaal gereedschapsstaal, Kop gepolijst, met openingsveer. Grepen met zware, gedekte meercomponenten-kunststof-omhulsel. Middelharde draad = 800 N/mm² Harde draad = 1600 N/mm² Pianodraad = 2000 N/mm²