Uitvoering: de bekken zijn gehard en gefosfateerd, met afschroefbare en verzinkte stalen handgrepen.
Toepassing: voor de opname van handtappen met vierkante aansluiting. Door het afschroeven van een stalen handgreep is gebruik op moeilijk toegankelijke plaatsen mogelijk.
€ 22,19/ stukexcl. btw
€ 26,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Grootte wringijzer | 3 |
Geschikt voor draadmaat (M..) | 5-20 |
Materiaal | Staal |
DIN-norm | 1814 |
Totale lengte | 375 mm |
€ 11,12/ stukexcl. btw
€ 13,46incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 12/11/2026€ 72,65/ stukexcl. btw
€ 87,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026