Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Verstelbare taphouder No. 1.1/2 gietijzer DIN1814

  • ERIKS:12500060
  • Fabrikant:4022835130154
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,12/ stukexcl. btw

€ 13,46incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Type
Adjustable Tap Wrench
Grootte wringijzer
1.1/2
Geschikt voor draadmaat (M..)
1 to 12
Materiaal
Zink drukgegoten
DIN-norm
1814
Gewicht
120 g
Totale lengte
176 mm
Verstelbaar
Ja