Uitvoering: van kunststof, met sterke hechtkracht door 2 grote permanente magneten in de zool. De horizontale libel is vast ingebouwd, de hellingshoek-libel is 180° draaibaar, het ene uiteinde van de waterpas staat onder een hoek van 45°, het andere onder een hoek van 60°, met mm-verdeling. Onbreekbare plexiglaslibellen. 5 jaar garantie op de duurzaamheid van de libellen.
Toepassing: voor horizontale standaard- en omslagmetingen en voor bovenhandse metingen en metingen van hellingshoeken.
€ 36,40/ stukexcl. btw
€ 44,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150