Universele waterpas uit kunststof type 4731
Uitvoering:van kunststof, met sterke hechtkracht door 2 grote permanent magneten in de zool. De horizontale libel is vast ingebouwd, de hellingshoek-libel is met 180° draaibaar, een uiteinde van de waterpas is 45°, het andere 60° afgeschuind, met mm-indeling. Onbreekbare plexiglaslibellen. 5 jaar garantie op de houdbaarheid van de libellen.
Toepassing: voor het meten in horizontale standaard- en omslagmetingen alsmede voor metingen bovenhands en metingen van hellingshoeken.