Eriks
FORMAT

FORMAT Verzinkborenset DIN335 HSSE-PM vorm C 90grad. 6,3-25mm

  • ERIKS:12594302
  • Fabrikant:4317784517232
Image 1
Set conische- en ontbraamverzinkboren 90°, HSS-E PM

Uitvoering: HSS-E PM, DIN 335-C. Verzinkhoek 90°. Axiaal en radiaal achtergeslepen, CBN-diepgeslepen, blank. Met rechte, U-vormige spaangroeven en uit het geheel uitgeslepen spaanruimtes. Tevens voorzien van spaan- en vrijloophoeken voor de meest gebruikelijke materialen.

Toepassing: speciaal geschikt voor zeer hoge belasting in roestvrij staal en Hardox. Geschikt voor universele, kerf- en braamvrije conisch verzink- en ontbraamwerkzaamheden voor verzinkschroeven DIN 963, DIN 964, DIN 965, DIN 966 en DIN 7991 in één bewerking. Let op het grote verzinkbereik! De conische achterslijping aan mantel en spaanhoek zorgt voor uitstekende snijeigenschappen en probleemloze spaanafvoer. De verzinkboor behaalt de beste resultaten bij een snelle voeding en lage snijsnelheid.

Opmerking de aanvoer van voldoende koelmiddel is absoluut noodzakelijk. HSS-E PM bezitten, in tegenstelling tot conventionele HSS-stalen, een gelijkblijvend, fijnkorrelige structuur van het materiaal. Daardoor beschikken deze over een goede hittebestendigheid, drukbelastbaarheid en slijtvastheid.
Opslaan in lijst

€ 227,06/ stukexcl. btw

€ 274,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Verzinkboor