Eriks
FORMAT

Kegel- en ontbraamverzinkerset HSS 90° ASP type 1448

Uitvoering:HSS-E PM, ASP2030®, DIN 335-C. Verzinkhoek 90°. Axiaal en radiaal achtergeslepen alsmede CBN-diepgeslepen, blank. Met rechte, u-vormige spaangroeven en uit massief materiaal geslepen spaanruimte's. Bovendien voorzien van spaan- en vrijloophoeken voor de meest gebruikelijke materialen. Set bestaande uit (Bestel-Nr. 1448).

Toepassing: speciaal geschikt voor de hoogste belasting in RVS-staal, edelstaal en Hardox. Geschikt voor universele, kerf- en braamvrije conisch verzink-, verzink- en ontbraamwerkzaamheden voor verzinkschroeven DIN 963, DIN 964, DIN 965, DIN 966 en DIN 7991 in één bewerking. A.u.b. let U het grote verzinkbereik! De uitstekende snijkant-eigenschappen en de probleemloze spaanafvoer resulteren zich uit de conische achterslijping aan mantel en spaanhoek. De verzinker behaald bij grote voeding en kleinere snijsnelheid de beste resultaten.

Aanwijzing: voldoende toevoer van koelmiddel is absoluut noodzakelijk. HSS-E PM bezitten in tegenstelling tot conventionele HSS-stalen, een gelijkblijvend, fijnkorrelige structuur van het materiaal. Daardoor beschikt deze over een goede warmtehardheid, drukbelastbaarheid en slijtvastheid.
Image 1
2 of Kegel- en ontbraamverzinkerset HSS 90° ASP type 1448
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw