Eriks
FORMAT

FORMAT Universeel gereedschapset, Set van 43, ABS

  • ERIKS:23195021
  • Fabrikant:4317784234634
Image 1
Universele gereedschapsset, 43-delig

Inhoud van de set:
1 ABS-kunststof koffer
1 zakrolmaat, 3 m
1 combinatietang, 180 mm
1 telefoontang, 200 mm
1 striptang, 160 mm
1 zijsnijtang, 160 mm
1 waterpomptang, 240 mm
1 griptang, 250 mm
1 combi-schaar, 190 mm
7 ringsteeksleutels 8; 10; 11; 12; 13; 14; 17 mm
3 dopsleutels 1/2" 10; 13; 17 mm
1 verlengstuk 1/2", 250 mm
1 1/2”-hendelomschakelratel met Kraftkant®-greep
1 dwarsgreep met glijstuk 1/2"
1 inbussleutelset, 8-delig, 2–10 mm
1 bankhamer met steelbeschermhoes, 300 g
1 platte beitel, 150 mm
1 kunststof hamer, 30 mm
1 doorslag, 5 mm
1 centerpunt, 120 x 12 mm
2 schroevendraaiers, met Kraftkant®-greep en ronde steel 3,5 x 0,6; 4,0 x 0,8 mm
2 schroevendraaiers, met Kraftkant®-greep en zeskantige steel 5,5 x 1; 7 x 1,2 mm
3 schroevendraaiers, met Kraftkant®-greep PH 1; 2; 3
1 kabelmes, 1-delig

Opmerking: alle gereedschappen in de genoemde gereedschapsset komen overeen met de artikelbeschrijvingen in deze catalogus. Eventuele wijzigingen in de setsamenstellingen zijn voorbehouden.
Opslaan in lijst

€ 507,93/ stukexcl. btw

€ 614,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Universal Tool Set
Setuitvoering
Universeel gereedschapset, 43-delig
Materiaal
ABS
Totaal aantal gereedschappen
43
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Verpakking
Koffer
Hoogte
190 mm
Lengte
460 mm
Breedte
310 mm