Eriks
FORMAT

Universeel gereedschapset, ABS

Universele-gereedschapsset, 43-delig

Leveringsomvang:
1 ABS-kunststofkoffer (Bestel-nr. 7395 0005)
1 zakrolmaat, 3 m (Bestel-nr. 4689 0003)
1 combinatietang, 180 mm (Bestel-nr. 5148 0180)
1 ooievaarsbektang, 200 mm (Bestel-nr. 5227 0200)
1 striptang, 160 mm (Bestel-nr. 5450 0160)
1 zijsnijtang, 160 mm (Bestel-nr. 5293 0160)
1 waterpomptang, 240 mm (Bestel-nr. 5599 0240)
1 griptang, 250 mm (Bestel-nr. 5630 0250)
1 combischaar, 190 mm (Bestel-nr. 7087 0190)
7 ringsteeksleutels 8; 10; 11; 12; 13; 14; 17 mm Bestel-nr. 5720)
3 dopsleutels 1/2"10; 13; 17 mm (Bestel-nr. 6111)
1 verlengstuk 1/2", 250 mm (Bestel-nr. 6095 0250)
1 hendelomkeerratel 1/2"(Bestel-nr. 6080 0010)
1 dwarsgreep met glijstuk 1/2"(Bestel-nr. 6100 0020)
1 zeskant haakse schroevendraaierset, 8-delig, 2-10 mm (Bestel-nr. 5847 0035)
1 bankhamer met slagbeschermhuls, 300 g (Bestel-nr. 6777 0300)
1 platte beitel, 150 mm (Bestel-nr. 6840 0150)
1 kunststof hamer, 30 mm (Bestel-nr. 6825 0030)
1 drevel, 5 mm (Bestel-nr. 6860 0005)
1 centerpons, 120 x 12 mm (Bestel-nr. 6874 0121)
2 schroevendraaiers met ronde kling 3,5 x 0,6; 4,0 x 0,8 mm (Bestel-nr. 6266)
2 schroevendraaiers met 6-kant-kling 5,5 x 1; 7 x 1,2 mm (Bestel-nr. 6265)
3 schroevendraaiers PH 1; 2; 3 (Bestel-nr. 6300)
1 kabelmes, 1-delig (Bestel-nr. 5429 0195)

Aanwijzing: alle gereedschappen in de genoemde gereedschapsset komen overeen met de artikelbeschrijvingen in deze catalogus. Eventuele wijzigingen in de set-samenstellingen zijn voorbehouden.
Image 1
1 of Universeel gereedschapset, ABS
ProductSetuitvoeringTotaal aantal gereedschappenBeschikbaarPrijsexcl. btw