Uitvoering: HSS De 3-vlakkenschacht voorkomt doorschieten in de boorkop. Met lasersignering van gat-Ø en toerental. De gat-Ø kan ook bij draaiend gereedschap worden afgelezen. Toepassing: voor het braamvrij boren en ruimen van staalplaten, pijpen en profielen tot materiaaldikte van 6 mm. Ontbramen tot een materiaaldikte van 1,5 mm. Werkt braam- en kerfvrij en kan in hand- of kolomboormachines worden gebruikt. Geen centerpunt nodig. Opmerking: om de levensduur te kunnen verlengen adviseren wij om boorpasta te gebruiken.
€ 81,97/ stukexcl. btw
€ 99,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Totale lengte | 85 mm |
Snijrichting | Rechts |
Type | Trapboor |
Coating | TiN |
Materiaal | HSS |