Eriks
FORMAT

Universele trapboor HSS TiN type 1312

Uitvoering: HSS
Door de 3-vlaks-schacht wordt een doorschieten in de boorkop voorkomen. Met lasersignering van gat-Ø en toerental. Ook bij roterend gereedschap kan de gat Ø afgelezen worden.

Toepassing: Voor braamvrij boren en het optrompen van staalplaten, pijpen en profielen.tot 6 mm materiaaldikte.
Ontbramen tot 1,5 mm materiaaldikte. Werkt braam- en kerfvrij en kan in hand- of kolomboormachines worden ingezet. Geen centreerpons nodig.

Opmerking: Voor de verhoging van de levensduur bevelen wij het gebruik van boorpasta aan. Bestel-nr. 1312 0005).
Diameter van de boortrap mm: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
Image 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 2
  • 1
  • 13
13 of Universele trapboor HSS TiN type 1312
ProductTotale lengte [mm]MateriaalBeschikbaarPrijsexcl. btw